項目 | 含油廢物罐 |
台面 | 提高的 |
容量 | 10加侖 |
顏色 | 紅 |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 擺盪提手 |
身高 | 18.25“ |
蓋類型 | 自我關閉 |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 13.938“ |
托盤數量 | 18 |
產品數據表 | justrite-09300.pdf |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 6.05 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 7310290000 |
原產地 | US |
A. 含油廢物桶通常有紅色、黃色和黑色。
A.
答:是的,Justrite 09300 油性廢物可以採用粉末塗層表面,以抵抗暴露表面的腐蝕。
A. 操作腳踏板時,確保其正確接合併平穩釋放。 將罐子放置在穩定的表面上很重要,以防止使用過程中傾倒或不穩定。 另外,請確保保持罐子周圍區域暢通,以避免絆倒危險。