項目 | 含油廢物罐 |
台面 | 提高的 |
容量 | 21加侖 |
顏色 | 紅 |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 擺盪提手 |
身高 | 23.438“ |
蓋類型 | 自我關閉 |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 18.375“ |
托盤數量 | 12 |
產品數據表 | justrite-09700.pdf |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 10.78 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 73102990000 |
原產地 | US |
A. 它具有一個腳踏式自動關閉蓋,可打開 60 度並在操作後自動關閉。
A. 選擇油類垃圾桶時,確保其符合安全標準和法規。 尋找自動關閉蓋、阻火器和接地結構等功能,以防止產生火花並降低火災風險。
答:這種含油廢物的蓋子可以打開至 60 度。
答:是的,將含油垃圾桶接地對於安全至關重要。 接地有助於消除轉移或處置易燃材料時可能產生的靜電荷。 接地結構可最大限度地降低可能點燃罐內物品的火花或放電的風險。