Justrite 12835 | 帶過濾器的蓋子,70 Mm,4 X 1/8,3 X 1/4,1 集線器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

JUSTRITE 12835 帶過濾器的蓋子,70 毫米,1 個端口,1/4 或 3/8 英寸軟管倒鉤 | CD8DKP

JUSTRITE 12835 帶過濾器的蓋子,70 毫米,1 個端口,1/4 或 3/8 英寸軟管倒鉤

有現貨
貨號:CD8DKP Model: 12835,en

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,043 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
身高3.75“
總長:3.5“
材料聚丙烯
端口數量4
外接連接埠4
產品數據表justrite-12835.pdf
信號寬度9.5“

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)10.16
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)30.48
原產地US

產品詳細說明:

碳過濾器可防止揮發性有機化合物蒸氣釋放到空氣中管接頭將廢物管固定到大瓶上,提供封閉系統,防止洩漏或溢出兩件式蓋設計,無需從適配器上拆下管道即可安裝封閉蓋適用於UN/帶有 70 毫米蓋子的 DOT 大瓶、這些蓋子和碳排放過濾器套件有助於安全捕獲 HPLC 應用中溶劑釋放的危險蒸氣。活性碳排氣過濾器可捕捉溶劑中散發出的潛在有害蒸氣,保護工人免於吸入危險煙霧。選擇合適尺寸的大瓶子與蓋子和碳排放過濾器一起使用,並創建一個有效的封閉系統,以防止溢出和處理揮發性有機化合物廢物。帶有乙縮醛均聚物適配器的 HDPE 蓋提供多種管道端口配置(帶或不帶軟管倒鉤端口),並包括耐化學腐蝕的 EPDM 墊圈和用於密封任何未使用端口的附加塞子。隨附的 90 度過濾器適配器為碳過濾器提供了低調的位置,以便在工作台上或下方獲得最佳的系統儲存。每個套件包括一個70 毫米蓋、多個用於廢液管的端口、一個用於碳排放過濾器的端口、一個碳排放過濾器、一個用於過濾器的直接頭和一個90 度適配器、管接頭、EPDM 墊圈以及用於未使用連接埠的塞子。注意:蒸汽陷阱? UN/DOT 溶劑廢料蓋和排氣過濾器套件僅適用於 UN/DOT 大瓶。 (型號 12950 和 12951)

功能

  • 碳濾網可防止揮發性有機化合物蒸氣釋放到空氣中
  • 管接頭將廢物管固定到大瓶上,提供一個封閉的系統,防止洩漏或溢出
  • 兩件式蓋設計無需將管道與轉接器斷開即可安裝封閉蓋

文檔:

規格書

產品型號

產品型號外直徑。外接連接埠尺寸價錢
JUSTRITE 12825 帶過濾器的蓋子,83 毫米,6 個端口,1/8 英寸外徑。 | CD8DKD 12825---新台幣9,564元
JUSTRITE 12826 帶過濾器的蓋子,83 毫米,4 個端口,1/8 英寸外管,3 個端口,1/4 英寸外管 | CD8DKE 12826---新台幣10,043元
JUSTRITE 12827 帶過濾器的蓋子,83 毫米,6 個端口,1/8 英寸外管,1 個端口軟管倒鉤 | CD8DKF 12827---新台幣10,043元
JUSTRITE 12828 帶過濾器的蓋子,83 毫米,4 個端口,1/8 英寸外徑,3 個端口,1/4 英寸外徑。 | CD8DKG 12828---新台幣10,043元
JUSTRITE 12829 帶過濾器的蓋子,83 毫米,4 個端口,1/8 英寸外徑,4 個端口,1/4 英寸尺寸 | CD8DKH 12829---新台幣10,520元
JUSTRITE 12830 帶過濾器的蓋子,70 毫米,6 個端口,1/16 英寸外徑。 | CD8DKJ 12830---新台幣9,564元
JUSTRITE 12831 帶過濾器的蓋子,70 毫米,6 個端口,1/8 英寸外徑。 | CD8DKK 12831---新台幣9,564元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 12835 帶過濾器的蓋子,70 毫米,1 個端口,1/4 或 3/8 英寸軟管倒鉤
新台幣10,043元 /單元