Justrite 12941 | 大瓶,聚丙烯,20l,120 瓶蓋 | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 12941 大瓶,聚丙烯,20L,120 瓶蓋 | CD8DQC

JUSTRITE 12941 大瓶,聚丙烯,20L,120 瓶蓋

有現貨
貨號:CD8DQC Model: 12941,en

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$9,177 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目卡波依
瓶蓋尺寸120mm
容量5.3加侖
身高25.2“
總長:15.25“
材料聚丙烯
產品數據表justrite-12941.pdf
信號寬度8.1“

送貨信息:

船重(kg) 2.7
船高(厘米)66.04
船長(厘米)35.56
船寬(厘米)22.86
原產地US

產品詳細說明:

這些聚丙烯 (PP) 大瓶配有大手柄和帶有模製手柄的底座,讓您輕鬆提起和傾倒。材料類型和體積印在玻璃瓶的外部,並附有易於讀取的大尺寸公制刻度標記,經認證精度為 5%。隨附的 PP 蓋有 83 毫米或 120 毫米尺寸,帶有鉑金固化矽膠墊圈,可提供緊密的防溢密封。較大的 120 毫米頸部尺寸可讓您伸入細口瓶中進行快速輕鬆的清潔。半透明大瓶由 USP VI 級、FDA 級 PP 樹脂製成,在與各種試劑、緩衝劑和粉末一起使用時提供良好的化學相容性。防漏聚丙烯插口採用內螺紋和硬擋設計,可防止過度擰緊和密封損壞,具有 5/8 和 3/4 英寸軟管倒鉤,以及標準內魯爾錐度,可安裝公倒鉤適配器。大槓桿控制兩種流量,一種用於連續、鎖定流量,另一種用於更快的手動流量。大瓶與可互換適配器和插口配件相容。從各種具有模製或快速連接軟管倒鉤配置的適配器中進行選擇,以實現頂部連接的靈活性,以及​​附加插口和多功能倒鉤以實現替代底部軟管連接選項。建議高壓滅菌週期:15 PSI 和 250°F (121°C) 20 分鐘。注意:長度包括插口。

功能

  • 聚丙烯結構允許在使用之間進行適當的滅菌
  • 由可高壓滅菌的 USP VI 級、FDA 級材料製成
  • 可互換的蓋子和適配器提供頂部連接靈活性
  • 矩形人體工學設計節省寶貴的工作台空間
  • 防漏龍頭包括控制兩種流量的易握槓桿

文檔:

規格書

產品型號

產品型號容量尺寸瓶蓋尺寸價錢
JUSTRITE 12928 大瓶,聚丙烯,2.5L,83 mm 瓶蓋 | CD8DPN 129280.7加侖-83mm新台幣3,485元
JUSTRITE 12929 大瓶,聚丙烯,5L,83 mm 瓶蓋 | CD8DPP 129291.3加侖-83mm新台幣3,722元
JUSTRITE 12930 大瓶,聚丙烯,10L,83 mm 瓶蓋 | CD8DPQ 129302.6加侖-83mm新台幣4,892元
JUSTRITE 12931 細口大瓶,聚丙烯,20L,83 mm 蓋 | CD8DPR 129315.3加侖-83mm新台幣6,598元
JUSTRITE 12932 大瓶,聚丙烯,20L,120 mm 蓋 | CD8DPT 129325.3加侖-120mm新台幣6,598元
詢價
JUSTRITE 12933 大瓶,聚丙烯,40L,120 mm 蓋 | CD8DPU 1293310.6加侖-120mm新台幣11,675元
JUSTRITE 12934 大瓶,聚丙烯,75L,120 mm 瓶蓋 | CD8DPV 1293419.8加侖-120mm新台幣27,302元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 12941 大瓶,聚丙烯,20L,120 瓶蓋
新台幣9,177元 /單元