Justrite 28715 | 溢出托盤,5-1/2 英吋高 X 46 英吋長 X 16 英吋寬 | 13分414 | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 28715 溢出托盤,5-1/2 英吋高 x 46 英吋長 x 16 英吋寬 | AA4ZWJ JEN28715BL

JUSTRITE 28715 溢出托盤,5-1/2 英寸高 x 46 英寸長 x 16 英寸寬

有現貨
貨號:AA4ZWJ Model: 28715,en交叉參考:JEN28715BL

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$5,550 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目溢出托盤
顏色黑色
外部深度16“
外觀高度5.5“
外寬46“
材料聚乙烯
托盤數量100
回收百分比企業排放佔全球 100%
產品數據表justrite-28715.pdf
污水坑容量12加侖

送貨信息:

船重(kg) 1.49
船高(厘米)15.24
船長(厘米)116.84
船寬(厘米)40.64
HS代碼39239000000
原產地US

產品詳細說明:

Justrite EcoPolyBlend?溢出托盤(黑色,型號 28715)用於小規模溢出控制。其凸起的肋狀底部組件增加了剛性並防止內容物溢出,使托盤非常適合傾倒和填充應用。此型號適合室內或室外使用,尺寸為 46 英寸寬 x 5.5 英寸高 x 16 英寸深(1168 毫米寬 x 140 毫米高 x 406 毫米深)。其 100% 再生聚乙烯結構環保,不會生鏽或腐蝕。這款 EcoPolyBlend 溢出托盤的淨重為 3.5 磅(1.6 公斤),集水槽容量為 12 加侖(45L),額定工作溫度範圍為 -30°F 至 120°F(-34°C 至 49°C)。無論是室內還是室外,一年中的任何時間,它都是任何洩漏遏制安全措施的有用補充。為什麼需要它?在處理危險物質,特別是化學物質和燃料時,強烈建議使用溢出托盤以防止事故。它們有助於捕獲偶然的洩漏和溢出,防止滴水和其他小洩漏到達地面並進入工作場所或環境。儘管這些托盤不應該用來代替更大的溢出遏制措施,但它們仍然是更大的遏制系統中非常有用的部分。托盤有助於安全地控制意外溢出和洩漏,直到您能夠正確處理廢物。在危險物質較多的區域,溢出托盤是整體溢出遏制措施中有價值的第二或第三組成部分。

功能

  • 確保工人在室內和室外免受意外洩漏的影響
  • 輕量、薄型設計,適用於室內或室外小規模溢位控制
  • 由 100% 再生聚乙烯製成
  • 符合 EPA 標準,防止地面和水污染
  • 集水槽容量為 12 加侖(45 公升)

文檔:

規格書

產品型號

產品型號污水坑容量價錢
JUSTRITE 28716 溢出托盤,5-1/2 英吋高 x 38 英吋長 x 26 英吋寬 | AA4ZWK JEN28716BL 2871620加侖新台幣7,108元
JUSTRITE 28717 溢出托盤,5-1/2 英吋高 x 47-1/2 英吋長 | AA4ZWL JEN28717BL 2871720加侖新台幣7,372元
JUSTRITE 28718 溢出托盤,5-1/2 英吋高 x 37-3/4 英吋長 | AA4ZWM JEN28718BL 2871823加侖新台幣7,801元
JUSTRITE 28719 溢出托盤,5-1/2 英吋高 x 47 英吋長 x 33 英吋寬 | AA4ZWN JEN28719BL 2871929加侖新台幣9,102元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 28715 溢出托盤,5-1/2 英寸高 x 46 英寸長 x 16 英寸寬
新台幣5,550元 /單元