項目 | 氣瓶車 |
缸容量 | 2 |
最大氣缸容量氣缸直徑 | (1)10英寸和(1)13英寸 |
環境保護 | NEPA 1、NEPA 55 |
外部深度 | 26“ |
外觀高度 | 61“ |
外寬 | 35“ |
完 | 粉末塗層 |
防火牆評級 | 1小時。 |
手柄類型 | 三重握把推手柄 |
主輪尺寸 | 16“ |
主輪類型 | 氣動 |
材料 | 鐵件 |
分鐘。 氣缸直徑 | 5" |
產品數據表 | justrite-35044.pdf |
後腳輪直徑 | 是 |
後腳輪 | 是 |
後腳輪尺寸 | 5" |
錶帶樣式 | 帶鋼扣和鏈條的聚束帶 |
每個圓筒的帶子 | 2 |
重量容量 | 1000磅。 |
船重(kg) | 66.6 |
船高(厘米) | 154.94 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 91.44 |
原產地 | US |