Justrite 35106 | 氣瓶路障架,2 X 2 英尺尺寸 | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 35106 氣瓶存放架,2 x 2 英尺尺寸,鋼 | CD8DDU

JUSTRITE 35106 氣瓶存放架,2 x 2 英尺尺寸,鋼

有現貨
貨號:CD8DDU Model: 35106,en

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$40,849 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目汽缸路障架
缸容量4
最大氣缸容量氣缸直徑(4)12“
環境保護NEPA 1、NEPA 55
外部深度26“
外觀高度30“
外寬30“
材料鐵件
分鐘。 氣缸直徑8"
安裝孔尺寸0.531“
安裝方式地燈
安裝類型地燈
缸數4
安裝孔數6
產品數據表justrite-35106.pdf
錶帶樣式
每個圓筒的帶子2

送貨信息:

船重(kg) 54
船高(厘米)76.2
船長(厘米)91.44
船寬(厘米)66.04
原產地US

產品詳細說明:

建議用於室內或室外散裝氣瓶存儲,路障架用2 英寸(51 毫米)方形鋼結構管包圍氣瓶,在所有連接點連續縫焊,並用外部級粉末塗層油漆密封,以實現持久的強度、耐用性和可靠性。頂部磨光光滑,並用高密度聚乙烯 (HDPE) 帽蓋住,以防止腐蝕和受傷。每個汽缸都有兩層焊接鋼鏈,以及將鏈條連接到機架的扣環,確保緊密貼合。下管結構上包含預鑽的 0.531 英吋(14 毫米)直徑地板安裝孔。對於抗震安裝,請添加 35350 S4 級錨定螺栓(未隨附)。有助於遵守 OSHA、NFP1、NFPA 55 和 CGA。

功能

  • 12" 寬汽缸托架
  • 正確安裝後符合 USGS 高風險地震區要求

文檔:

規格書

產品型號

產品型號最大氣缸容量氣缸直徑價錢
JUSTRITE 35080 氣瓶存放架,1 x 1 英尺尺寸 | CD8DDN 35080(1)12“新台幣24,535元
JUSTRITE 35084 氣瓶存放架,1 x 2 英尺尺寸 | CD8DDP 35084(2)12“新台幣28,516元
JUSTRITE 35090 氣瓶存放架,1 x 3 英尺尺寸 | CD8DDQ 35090(3)12“新台幣34,055元
JUSTRITE 35096 氣瓶存放架,1 x 4 英尺尺寸 | CD8DDR 35096(4)12“新台幣36,392元
JUSTRITE 35100 氣瓶存放架,2 x 1 英尺尺寸,鋼 | CD8滴滴涕 35100(2)12“新台幣33,925元
JUSTRITE 35112 氣瓶收納架,2 x 3 英尺尺寸,鋼 | CD8DDW 35112(6)12“新台幣46,734元
JUSTRITE 35118 氣瓶存放架,2 x 4 英尺尺寸,鋼 | CD8DDX 35118(8)12“新台幣55,389元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 35106 氣瓶存放架,2 x 2 英尺尺寸,鋼
新台幣40,849元 /單元