項目 | 支撐架 |
缸容量 | 2 |
最大氣缸容量氣缸直徑 | (2)12“ |
環境保護 | NEPA 1、NEPA 55 |
外部深度 | 2.25“ |
外觀高度 | 4.25“ |
外寬 | 23.75“ |
材料 | 不銹鋼 |
分鐘。 氣缸直徑 | 4" |
安裝孔尺寸 | 0.406“ |
安裝方式 | 壁燈 |
安裝類型 | 壁燈 |
缸數 | 2 |
安裝孔數 | 4 |
產品數據表 | justrite-35266.pdf |
錶帶樣式 | 帶尼龍扣的聚酯束帶 |
每個圓筒的帶子 | 1 |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 60.96 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大氣缸容量氣缸直徑 | 材料 | 分鐘。 氣缸直徑 | 安裝孔尺寸 | 安裝類型 | 錶帶樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35250 | (1)12“ | 鐵件 | 4" | 0.406“ | 壁燈 | 帶鋼扣的聚酯束帶 | 新台幣1,395元 | ||
35252 | (1)12“ | 不銹鋼 | 4" | 0.406“ | 壁燈 | 帶尼龍扣的聚酯束帶 | 新台幣3,317元 | ||
35254 | (1)12“ | 鐵件 | 4" | 0.406“ | 壁燈 | 帶鋼扣和鏈條的聚束帶 | 新台幣1,925元 | ||
35256 | (1)12“ | 高密度聚乙烯 | 4" | 0.3“ | 壁燈 | 帶鋼扣和鏈條的聚束帶 | 新台幣1,528元 | ||
35258 | (1)12“ | 鐵件 | 4" | - | 長凳 | 帶鋼扣的聚酯束帶 | 新台幣2,598元 | ||
35260 | (1)12“ | 不銹鋼 | 4" | - | 長凳 | 帶尼龍扣的聚酯束帶 | 新台幣5,145元 | ||
35262 | (1)16“ | 鐵件 | 9" | 0.406“ | 壁燈 | 帶鋼扣的聚酯束帶 | 新台幣4,564元 |