項目 | I型安全罐 |
容量 | 2加侖 |
顏色 | 紅 |
環境保護 | 環保署 30 |
填充澆注孔尺寸 | 1.58“ |
手柄類型 | 擺動手柄 |
身高 | 13.75“ |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 9.5“ |
托盤數量 | 80 |
產品數據表 | justrite-12010.pdf |
用於 | 易燃物 |
船重(kg) | 2.34 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 73102990000 |
原產地 | US |
A.
答:FM 批准已在 OSHA 國家認可實驗室計劃中註冊,該計劃指定了評估和認定材料和設備安全的責任。 FM 已發布標準,根據這些標準評估每個產品類別的安全性以及對適用法律和設計標準的遵守情況。 他們還定期進行質量保證審核,以確保產品與提交批准的產品具有相同的質量和設計。
A.