Justrite 890401 | 檯面易燃安全櫃,4 加侖 | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 890401 易燃安全櫃,檯面,1 個架子,1 個門,手動關閉,4 加侖,紅色 | CD8CPN 8904011

JUSTRITE 890401 易燃安全櫃,檯面,1 個架子,1 個門,手動關閉,4 加侖,紅色

有現貨
貨號:CD8CPN Model: 890401,en交叉編號:8904011

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$39,766 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目易燃液體安全櫃
可調式貨架
容量4加侖
顏色
門型手動操作
環境保護環保署 30
外部深度17“
外觀高度22“
外寬17“
內部深度13.8“
內高18.5“
內寬13.8“
材料鐵件
材料厚度18 ga。
門數1
貨架數量1
產品數據表justrite-890401.pdf

送貨信息:

船重(kg) 30.15
船高(厘米)58.42
船長(厘米)45.72
船寬(厘米)55.88
原產地US

產品詳細說明:

Justrite Sure-Grip?帶有手動關閉的 EX 檯面安全櫃(型號 890401)用於在檯面和工作台上安全且符合規範地存放溶劑和易燃液體,例如氣霧劑、清潔劑和除油劑。這款紅色櫃子旨在增加可近性,同時又不影響安全性,非常適合佔地面積有限的維修車庫。它採用便攜式尺寸,外部尺寸為 22 英寸高 x 17 英寸寬 x 17 英寸深(559 毫米高 x 432 毫米寬 x 432 毫米深)。型號 890401 可存放 4 加侖(15 公升)易燃液體。它可以輕鬆放置在檯面上,也可以透過可選的壁掛架安裝在牆上。該模型採用堅固的 18 號(1 毫米)厚鋼製雙層結構製成,具有 1.5 英寸(38 毫米)的隔熱空氣空間以實現防火。全焊接而非鉚接結構可保持裝置的方形度,從而延長使用壽命,並且由於氣隙減少,因此在火災中提供更好的保護。高性能、手動關閉、自鎖門(故障安全、3 點不銹鋼)可完全打開 180 度,並在火災情況下推關閉時安全關閉,以提供最大程度的保護。連續的鋼琴鉸鏈確保門每次都能順利關閉。為了增加安全性,每個機櫃都配有創新的 U-Loc?不需要手動旋轉即可接合強制閂鎖的手柄。櫥櫃配有圓筒鎖和鑰匙組,或者您也可以選擇使用自己的掛鎖。危險警報?反光警告標籤上寫著“易燃 - 遠離火源”,在火災情況下或停電期間用手電筒照射時非常明顯。

功能

  • 非常適合在檯面上安全儲存溶劑和易燃液體
  • 外部尺寸 22 英吋高 x 17 英吋寬 x 17 英吋深(559 毫米高 x 432 毫米寬 x 432 毫米深)
  • 可儲存 4 加侖(15 公升)易燃液體
  • 便攜式尺寸,可在工作台和其他有限空間內使用以獲取常用化學品
  • 防火、洩漏測試設計
  • 符合 OSHA、NFPA 30 和 NFPA 1

文檔:

規格書

產品型號

產品型號顏色門型價錢
JUSTRITE 890400 易燃安全櫃,手動關閉,15L 容量,559 x 432 x 432 毫米尺寸,黃色 | AB4LDN JCB8904001, 8904001 890400手動操作新台幣34,732元
JUSTRITE 890405 易燃安全櫃,4 加侖,1 個架子,1 個門,手動關閉,白色 | AD8BLB 4HTU9 890405白色手動操作新台幣39,766元
JUSTRITE 890403 易燃安全櫃檯面 4 加侖,1 個架子,1 個門,手動關閉,灰色 | CD8心肺復甦 890403灰色手動操作新台幣29,761元
JUSTRITE 890420 易燃安全櫃,4 加侖,1 個架子,1 個門,自動關閉,黃色 | CD8CPT JCB8904201, 8904201 890420自我關閉新台幣40,530元
JUSTRITE 890421 檯面易燃安全櫃,4 加侖,1 個架子,1 個門,自動關閉,紅色 | CD8CPV 890421自我關閉新台幣48,713元
JUSTRITE 890423 易燃安全櫃,檯面,4 加侖,1 個架子,1 個門,自動關閉,灰色 | CD8CPY 890423灰色自我關閉新台幣34,217元
JUSTRITE 890425 易燃安全櫃檯面,4 加侖,1 個架子,1 個門,自動關閉,白色 | CD8CPZ 890425白色自我關閉新台幣48,713元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 890401 易燃安全櫃,檯面,1 個架子,1 個門,手動關閉,4 加侖,紅色
新台幣39,766元 /單元