Justrite 891303 | 易燃安全櫃,12 加侖,灰色 | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 891303 易燃安全櫃,12 加侖,2 門,手動關閉,灰色 | CD8CQN 8913031

JUSTRITE 891303 易燃安全櫃,12 加侖,2 門,手動關閉,灰色

有現貨
貨號:CD8CQN Model: 891303,en交叉編號:8913031

得到它 可能 9, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$34,340 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目易燃液體安全櫃
可調式貨架沒有
容量12加侖
顏色灰色
門型手動操作
環境保護環保署 30
外部深度18“
外觀高度18“
外寬43“
內部深度14.6“
內高13“
內寬39.5“
材料鐵件
材料厚度18 ga。
門數2
托盤數量2
產品數據表justrite-891303.pdf

送貨信息:

船重(kg) 53.1
船高(厘米)58.42
船長(厘米)55.88
船寬(厘米)114.3
原產地US

產品詳細說明:

Justrite Sure-Grip?帶有手動關門的 EX 背負式安全櫃設計用於在實驗室、建築或工程環境中存放和隔離易燃液體。外部尺寸為 18 英寸高 x 43 英寸寬 x 18 英寸深(457 毫米高 x 1092 毫米寬 x 457 毫米深),其低高度設計可讓您將可用存儲空間擴展 12 加侖(45 公升),而無需佔用空間寶貴的佔地面積。可在工作台上獨立使用,或堆疊在 30 或 45 加侖(114 或 170 L)Justrite 安全櫃頂部。它還可以使用可選的壁掛組件(型號 25950)安裝在牆上。黃色模型採用堅固的 18 號(1 毫米)厚鋼製雙層結構製成,具有 1.5 英寸(38 毫米)的隔熱空氣空間以實現防火。完全焊接而非鉚接的結構可保持裝置的方形度,從而延長使用壽命,並且由於氣隙減少,因此在火災中提供更好的保護。高性能、手動關閉、自鎖門(故障安全、3 點不銹鋼)可完全打開 180 度,並在火災情況下推關閉時安全關閉,以提供最大程度的保護。連續的鋼琴鉸鏈確保門每次都能順利關閉。為了增加安全性,每個機櫃都配有創新的 U-Loc?不需要手動旋轉即可接合強制閂鎖的手柄。櫥櫃配有圓筒鎖和鑰匙組,或者您也可以選擇使用自己的掛鎖。危險警報?反光警告標籤上寫著“易燃 - 遠離火源”,在火災情況下或停電期間用手電筒照射時非常明顯。該機櫃還具有帶阻火器的雙通風口、四個可調式自調平腳和一個內置接地連接器。其耐用的無鉛環氧/聚酯粉末塗層表面提供出色的內外耐化學性,並最大限度地減少腐蝕和濕度的影響。 Justrite 提供 300 多種安全櫃型號,容量從 4 加侖到 115 加侖(15 公升到 435 公升)不等,可滿足各種安全、合規性和儲存要求。所有 Justrite 機櫃均享有 10 年保固。此型號經過 FM Approvals 測試和批准。它符合 OSHA、NFPA 30 和 NFPA 1 要求。

功能

  • 當佔地面積有限時,可將易燃液體的儲存容量增加 12 加侖(45 公升)
  • 外部尺寸 18 英吋高 x 43 英吋寬 x 18 英吋深(457 毫米高 x 1092 毫米寬 x 457 毫米深)
  • 低高度設計允許在檯面或 30 或 45 加侖(114 或 170 公升)櫃子頂部存放易燃物
  • 可透過選購的壁掛組件(型號 25950)進行壁掛式安裝
  • 符合 OSHA、NFPA 30 和 NFPA 1
  • 經過防火測試並獲得 FM 認證

文檔:

規格書

產品型號

產品型號可調式貨架容量顏色門型內高價錢
JUSTRITE 891700 安全櫃,手排關閉,2 個門,64 公升容量,610 x 1092 x 457 毫米尺寸,黃色 | AB4LET JCB8917001, 8917001 89170017加侖手動操作19.5“新台幣60,479元
JUSTRITE 891720 安全櫃,2 門,自動關閉,64 公升容量,610 x 1092 x 457 毫米尺寸,黃色 | AB4LFB JCB8917201, 8917201 89172017加侖自我關閉19.5“新台幣58,844元
JUSTRITE 891701 易燃安全櫃,1 個架子,2 個門,手動關閉,17 加侖,紅色 | AD8BLP 4HTW3 89170117加侖手動操作19.5“新台幣64,744元
JUSTRITE 891721 易燃安全櫃,1 個架子,2 個門,手動關閉,17 加侖,紅色 | AD8BLV 4HTW8 89172117加侖自我關閉19.5“新台幣62,991元
JUSTRITE 891300 安全櫃,12 加侖,手動關閉,43 x 18 x 18 英吋尺寸,2 門,黃色 | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300沒有12加侖手動操作13“新台幣53,849元
JUSTRITE 891301 易燃安全櫃,2 門,手動關閉,12 加侖,紅色 | CD8CQL 8913011 891301沒有12加侖手動操作13“新台幣55,890元
JUSTRITE 891305 易燃安全櫃,12 加侖,2 門,手動關閉,白色 | CD8CQP 8913051 891305沒有12加侖白色手動操作13“新台幣54,371元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 891303 易燃安全櫃,12 加侖,2 門,手動關閉,灰色
新台幣34,340元 /單元