Justrite Sure-Grip?帶有自動關閉門的 EX 背負式安全櫃設計用於在實驗室、建築或工程環境中存放和隔離易燃液體。外部尺寸為18 英寸高x 43 英寸寬x 18 英寸深(457 毫米高x 1092 毫米寬x 457 毫米深),其低高度設計使您可以將可用存儲空間擴展12 加侖(45 公升),而無需佔用寶貴的空間。佔地面積。獨立在工作台上使用或堆疊在 30 或 45 加侖(114 或 170 公升)Justrite 安全櫃頂部。它還可以使用可選的壁掛組件(型號 25950)安裝在牆上。黃色模型採用堅固的18 號(1 毫米)厚鋼雙層結構,具有1.5 英寸(38 毫米)的絕緣空氣空間以實現防火。完全焊接、非鉚接的結構保持了模型的方形度。單位使用壽命更長,並且由於氣隙減少,在火災中提供更好的保護。高性能自動關閉門可打開至140 度。專利的隱藏式自動關閉機構可無障礙地進入貨架空間。門自索引確保門依序關閉。連續的鋼琴鉸鏈確保門每次都能順利關閉。如果按照設計正確使用,帶有自閉門的安全櫃會在發生火災時自動關閉。自動關閉門在拉力作用下透過熔斷絲保持開啟。在火災情況下,當環境溫度達到 165 F (74 C) 時,連接件會熔化,安全櫃的自閉門會自動關閉。自鎖系統與位於門頂部、底部和中心位置的三個不銹鋼子彈撞擊裝置接合。如需替換熔斷絲,請訂購型號 29988。為了增加安全性,每個機櫃都配有創新的 U-Loc?不需要手動旋轉即可接合強制閂鎖的手柄。櫥櫃配有圓筒鎖和鑰匙組,或者您也可以選擇使用自己的掛鎖。危險警報?反光警告標籤上寫著“易燃 - 遠離火源”,在火災情況下或停電期間用手電筒照射時非常明顯。該機櫃還具有帶阻火器的雙通風口、四個可調式自調平腳和一個內置接地連接器。其耐用的無鉛環氧樹脂/聚酯粉末塗層表面具有出色的內外耐化學性,並最大限度地減少腐蝕和濕度的影響。 Justrite 提供 300 多種安全櫃型號,容量從 4 加侖到 115 加侖(15 公升到 435 公升)不等,可滿足各種安全、合規性和儲存要求。所有 Justrite 機櫃均享有 10 年保固。此型號經過 FM Approvals 測試和批准。它符合 OSHA、NFPA 30、NFPA 1 和 IFC 要求。