<span Class='notranslate'>Justrite </span> Sc29884p | Pesticide Safety Cabinet, With Steel Bar, Self Close, 45 Gallon, Green | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE SC29884P 附鋼棒農藥安全櫃,自動關閉,45 加侖,綠色 | CH6GBF

JUSTRITE SC29884P 附鋼棒農藥安全櫃,自動關閉,45 加侖,綠色

有現貨
貨號: CH6GBF 型號:SC29884P

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$117,701 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目易燃液體安全櫃
可調式貨架
容量45加侖
顏色湖水綠
門型自我關閉
環境保護環保署 30
外部深度18“
外觀高度65“
外寬43“
內部深度14.6“
內高60.5“
內寬39.5“
材料鐵件
材料厚度18 ga。
門數2
貨架數量2
產品數據表justrite-sc29884p.pdf

送貨信息:

船重(kg) 124.65

產品詳細說明:

透過將易燃燃料和化學品存放在符合規範的安全櫃中,保護工人、降低火災風險並提高生產力。 Sure-Grip? 專為滿足 OSHA 和 NFPA 標準而設計。 EX 機櫃由堅固的 18 號(1 毫米)厚雙壁焊接鋼製成,具有 1-1/2 英寸(38 毫米)的絕緣空氣空間以實現防火。高性能自鎖門關閉輕鬆安全地在火災條件下提供最大程度的保護。自動防故障關閉機構確保三點不銹鋼彈珠閂鎖系統每次都能正常工作。為了增強安全性,U-Loc® 手柄配有圓筒鎖和鑰匙組,或接受可選的掛鎖. Haz-Alert™ 反光警告標籤在火災情況下或停電期間用手電筒照射時非常明顯。專利的SpillSlope™ 鍍鋅鋼架可將溢出物引導至防漏2 英寸(51 毫米)底槽的背面和底部。它們可在3 英寸(76 毫米)中心進行調整,以實現多功能存儲。櫃子還配有帶阻火器的雙通風口、四個可調節自調平腳、接地連接器和三語警告標籤。耐用的無鉛環氧樹脂/聚酯粉末塗層表面提供出色的耐化學性。手動關閉門可打開至180 度,推關閉時可自鎖。當易熔絲在165°F (74°C) 熔化時,自動關閉門會自動關閉並鎖住)在火災條件下。獨特的隱藏式自動關閉機制可無障礙地存取物品。所有門樣式均符合OSHA 和NFPA 30 標準;自動關門樣式也符合NFPA 1 和國際消防規範。大多數櫥櫃均經過FM 認證,並且所有產品均享有十年保固。高安全性安全櫃非常適合在高風險環境中使用,例如建築工地、懲教設施、學校、維修區和托兒所/零售場所。除了列出的所有經典安全櫃功能外獨特的安全系統下方包括一個高可見度的鋼製欄桿,固定在兩扇門上以防止撬動。橫桿和側桿通道上的掛鎖孔位於機櫃的每一側,提供雙層鋼強度並可安裝 5 號瑪斯特鎖。習慣上,黃色櫃用於存放易燃物,紅色用於可燃物,綠色用於農藥,藍色用於腐蝕性物品。

功能

  • 適用於高風險環境
  • 保護工人
  • 降低火災風險
  • 符合安全規範
  • 十年保固
  • 多種顏色可供選擇

文檔:

規格書

產品型號

產品型號顏色價錢
JUSTRITE SC29884B 帶鋼棒自動關閉的酸性安全櫃,高安全性,45 加侖,藍色 | CH6GBE SC29884B藍色新台幣117,701元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE SC29884P 附鋼棒農藥安全櫃,自動關閉,45 加侖,綠色
新台幣117,701元 /單元