項目 | 點膠瓶 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 皮膚護理 |
主體材料 | 高密度聚乙烯 |
容量 | 480mL / 16盎司 |
瓶蓋顏色 | 白色 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
直徑 | 62mm |
完 | 24-410 |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 199mm |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 24-410 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 1.44 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 3923300010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 直徑 | 身高 | 口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC-03410 | 240mL / 8盎司 | 51mm | 117mm | 寬 | 新台幣3,575元 |