扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TB WOODS L110U L 型下顎實心星形輪,聚氨酯,藍色,L110 尺寸,3.3 英吋外徑。 | AC9WLR 3KZ05 / 11729

TB WOODS L110U L 型下頜實心星形輪,聚氨酯,藍色,L110 尺寸,3.3 英寸外徑。

有現貨
貨號:AC9WLR 型號:L110U交叉編號:3KZ05 / 11729

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,786 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目顎耦合蜘蛛
容納1度角和0.015“平行未對準
中心孔1.13“
耐化學性良好
顏色藍色
聯軸器尺寸L110
元素硬度計90A
元素類型顎式聯軸器插件
耐流體良好
HP額定值@ 100 RPM2馬力
HP額定值@ 1200 RPM23
HP額定值@ 1800 RPM35
HP額定值@ 300 RPM5.7
HP額定值@ 3600 RPM69
顎型直行
材料聚氨酯,藍色
最高 角度未對準1度
最高 平行錯位(英寸)0.015“
最高 轉速5000RPM
最大。 扭力1188 英寸磅
耐油性良好
工作溫度。-30至160度 F
外直徑。3.3“
產品類別L-Jaw 實心蜘蛛網
額定轉矩1188 磅-平方英尺英尺。
可使用溫度 範圍(F)30到160
尺寸L110
厚度0.74“
類別聚氨酯蜘蛛

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)6.6
船長(厘米)14.73
船寬(厘米)9.4
HS代碼8483908040
原產地US

產品型號

產品型號材料耐化學性顏色最高 角度未對準最高 缸徑最高 轉速最大。 扭力耐油性價錢
TB WOODS L150N L 型下顎實心星形輪,丁腈橡膠,黑色,L150 尺寸,3.725 英吋外徑。 | AA8TQY 1A413 / 12001 L150N布納-N,黑色黑色1度-5000RPM1240 英寸磅良好新台幣1,857元
TB WOODS L150H L 型下顎實心星形輪,Hytrel,白色,L150 尺寸,3.725 英吋外徑。 | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel,白色黃褐色0.25度-5000RPM3708 英寸磅新台幣5,096元
TB WOODS L110H L 型下顎實心星形輪,Hytrel,白色,L110 尺寸,3.3 英吋外徑。 | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel,白色黃褐色0.25度-5000RPM2268 英寸磅新台幣4,704元
TB WOODS L099H L 型下顎實心星形輪,Hytrel,白色,L099 尺寸,2.53 英吋外徑。 | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel,白色黃褐色0.25度-7000RPM792/1134英寸-磅新台幣3,429元
TB WOODS L070H L 型下顎實心星形輪,Hytrel,白色,L070 尺寸,1.36 英吋外徑。 | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel,白色黃褐色0.25度-14000RPM114 英寸磅新台幣722元
TB WOODS L075H L 型下顎實心星形輪,Hytrel,白色,L075 尺寸,1.735 英吋外徑。 | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel,白色黃褐色0.25度-11000RPM227 英寸磅新台幣1,197元
TB WOODS L090H L 型下顎實心星形輪,Hytrel,白色,L090 尺寸,2.1 英吋外徑。 | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel,白色黃褐色0.25度1.000/1.1259000RPM401/561英寸-磅新台幣1,867元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS L110U L 型下頜實心星形輪,聚氨酯,藍色,L110 尺寸,3.3 英寸外徑。
新台幣3,786元 /單元