項目 | 管件絕緣 |
大約 “ R”值 | 5 |
“ R”因子 | 5 |
顏色 | 黑色 |
對於配件類型 | 90度彎頭 |
對於管ID | 2" |
用於管外徑 | 2-1 / 8“ |
適用於 | 管道,管道和坦克 |
絕緣標稱ID | 2.125“ |
總長: | 53機構/ 64“ |
材料 | 彈性 |
溫度。 範圍 | -297度至220度F |
室壁厚度 | 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 3.62“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 4009110000 |
原產地 | US |
型號 | “ R”因子 | 顏色 | 絕緣標稱ID | 總長: | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-LRE-048118 | 3.1 | 黑色 | 1.125“ | 3機構/ 4“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 2.12“ | 新台幣177元 | |
801-LRE-048138 | 3.1 | 黑色 | 1.375“ | 53機構/ 64“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 2.38“ | 新台幣172元 | |
801-LRE-048158 | 3.1 | 黑色 | 1.625“ | 7機構/ 8“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 2.62“ | 新台幣181元 | |
801-LRE-048218 | 3.2 | 黑色 | 2.125“ | 1" | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 3.12“ | 新台幣199元 | |
801-LRE-048238 | 3.1 | 黑色 | 2.375“ | 1" | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 3.38“ | 新台幣206元 | |
801-LRE-048258 | 4.8 | 黑色 | 2.625“ | 1 3機構/ 64“ | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 3.62“ | 新台幣218元 | |
801-LRE-048278 | 3.2 | 黑色 | 2.875“ | 1" | -297度至220度F | 1機構/ 2“ | 3.88“ | 新台幣239元 |