項目 | 鑰匙坯 |
鍵槽類型 | 辦公家具/櫥櫃 |
鎖具製造商 | 耶魯 |
材料 | 堅固的黃銅 |
針數 | 5 |
類別 | Y13 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8301700000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鍵槽類型 | 材料 | 針數 | 類別 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092M-M29 | 1092M-M29 | 鍍鎳黃銅 | - | - | 10 | 新台幣448元 | ||
1045L-AM3L | 1045L-AM3L | 鍍鎳黃銅 | - | - | 10 | 新台幣393元 | ||
A1176ST-KW10 | 商業/住宅 | 堅固的黃銅 | 6 | KW10 | 10 | 新台幣364元 | ||
1069L-NA14 | 辦公家具/櫥櫃 | 堅固的黃銅 | 4 | NA14 | 10 | 新台幣379元 | ||
1145-SC1 | 商業/住宅 | 黃銅 | 5 | SC1 | 10 | 新台幣379元 | ||
L1054B-IN8 | 辦公家具/櫥櫃 | 堅固的黃銅 | 5 | IN8 | 10 | 新台幣379元 | ||
1176-KW1 | 商業/住宅 | 堅固的黃銅 | 5 | KW1 | 10 | 新台幣379元 |