Kant-twist K030tqp 壓緊懸臂夾 | Raptor Supplies 台灣
KANT-TWIST K030TQP 快速作用壓緊懸臂夾,2 英吋螺栓孔 | CD8YPX

KANT-TWIST K030TQP 快速固定懸臂夾,2 英寸螺栓孔

貨號:CD8YPX 型號:K030TQP

得到它 可能 3, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目懸臂夾
螺栓孔間距2"
鎖模力1500磅。
法蘭厚度1機構/ 8“
法蘭寬度2 3機構/ 4“
最高 顎開口2-3 / 4“
外部高度4"
總長度6"
喉深1-1 / 2“
UPC682241328305

送貨信息:

船重(kg) 0.52
船高(厘米)8.26
船長(厘米)13.97
船寬(厘米)6.99
HS代碼8205700090
原產地US

產品詳細說明:

  • Kant-Twist K030TQP快速作用懸臂鉗,帶有自由浮動和彈簧張緊鉗口,分別用於調整不平整表面和即時運動
  • 鑽床和加工中心應用的理想選擇
  • 不會離開閥心,並且比普通撥動開關具有更大的夾緊力(1500磅)
  • 內置V形塊,用於容納圓形存貨
  • 具有編織器手柄,消除扭曲和變形,並提供4:1的夾持比

產品型號

產品型號鎖模力法蘭寬度最高 顎開口外部高度總長度喉深價錢
KANT-TWIST K030TQ 快速作用壓緊夾,T 形手柄,3 英吋鉗口 | CD8YPW K030TQ1500磅。2 3機構/ 4“3"4"6"1-1 / 2“新台幣2,676元
KANT-TWIST K060TQ 快速作用壓緊夾,T 形手柄,3200 夾緊力 | CD8YRE K060TQ3200磅。3 3機構/ 16“6"7"9"3"新台幣2,718元
KANT-TWIST K060TQP 壓緊懸臂夾,快速作用,夾緊力 3200 磅 | CD8YRF K060TQP3200磅。3 3機構/ 16“5-3 / 4“7"9"3"新台幣3,183元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KANT-TWIST K030TQP 快速固定懸臂夾,2 英寸螺栓孔