項目 | 工具托架 |
孔直徑 | 14mm |
清單編號 | 311.0005 |
鼻子Dia。 | 27mm |
總長度 | 122mm |
投影 | 90 mm |
小腿Dia | 14mm |
船重(kg) | 1.8 |
原產地 | DE |
型號 | 清單編號 | 總長度 | 投影 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
311.0155.265 | 311.0155 | 226mm | 40mm | 14mm | 新台幣15,606元 | |
311.0005.385 | 311.0005 | 138mm | 80mm | 14mm | 新台幣28,532元 | |
311.0035.385 | 311.0035 | 168mm | 80mm | 14mm | 新台幣33,989元 | |
311.0005.384 | 311.0005 | 123mm | 85 mm | 14mm | 新台幣26,521元 | |
311.0035.384 | 311.0035 | 158mm | 120 mm | 14mm | 新台幣31,500元 | |
311.0045.384 | 311.0045 | 198mm | 160 mm | 14mm | 新台幣34,372元 | |
311.0005.383 | 311.0005 | 110mm | 80 mm | 14mm | 新台幣21,159元 |