項目 | 工具托架 |
孔直徑 | 4mm |
清單編號 | 311.0012 |
鼻子Dia。 | 12mm |
總長度 | 85mm |
投影 | 65 mm |
小腿Dia | 4mm |
船重(kg) | 1.8 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 清單編號 | 總長度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
311.0014.384 | 311.0014 | 118mm | 80 mm | 新台幣31,500元 | ||
311.0014.383 | 311.0014 | 95mm | 65 mm | 新台幣25,564元 | ||
311.0012.364 | 311.0012 | 112mm | 80 mm | 新台幣14,649元 | ||
311.0014.371 | 311.0014 | 105mm | 80 mm | 新台幣16,660元 | ||
311.0012.321 | 311.0012 | 90mm | 65 mm | 新台幣14,265元 | ||
311.0012.363 | 311.0012 | 90mm | 65 mm | 新台幣13,691元 | ||
311.0012.320 | 311.0012 | 85mm | 65 mm | 新台幣11,776元 |