項目 | 工具托架 |
孔直徑 | M8螺紋 |
清單編號 | 571.0001 |
鼻子Dia。 | 13mm |
總長度 | 94mm |
投影 | 40mm |
小腿Dia | 中號8 |
船重(kg) | 1.8 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
571.0001.384 | 108mm | 63mm | 新台幣25,564元 | ||
571.0001.383 | 100mm | 50mm | 新台幣23,553元 | ||
571.0001.381 | 79mm | 32mm | 新台幣22,595元 | ||
571.0001.322 | 83mm | 63mm | 新台幣17,521元 | ||
571.0001.363 | 76mm | 50mm | 新台幣9,383元 | ||
571.0001.362 | 65mm | 40mm | 新台幣9,000元 |