得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 1.5“ |
眼外直徑。 | 2-13 / 16“ |
吊環類型 | 肩部提舉 |
完 | 樸素 |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 5.56“到6” |
小腿Dia | 3機構/ 4“ |
刀柄長度 | 2.5“ |
肩直徑。 | 1.12至1.25“ |
肩寬 | 0.255“到0.31” |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 飾品 |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
工作負荷限制 | 5,000磅。 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | US |