扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KEO 38344 數控定心鑽 82 度 Rh 3/4 英寸高速 | AG3RYQ 33UR15

KEO 38344 數控定心鑽 82 度 Rh 3/4 英寸高速

有現貨
貨號:AG3RYQ Model: 38344,en交叉編號:33UR15

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,715 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目NC點樣鑽
鑽孔點82度
未塗佈
長笛長度1.875“
左/右手右手
材料高速鋼
件數1
總長度8"
尺寸3機構/ 4“
內含尺寸3機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)2.03
船長(厘米)21.34
船寬(厘米)2.29
HS代碼8207504060

產品型號

產品型號內含尺寸鑽孔點長笛長度左/右手材料總長度尺寸價錢
KEO 30120-TIN Nc點樣鑽孔機118度1/2英寸錫| AG3RGH 33UP22 30120-TIN1機構/ 2“118度1"右手高速鋼2"1機構/ 2“新台幣1,017元
KEO 30121-TIN Nc點樣鑽90度Rh 1/2英寸Hss | AG3RGJ 33UP23 30121-TIN1機構/ 2“90度1"右手高速鋼2"1機構/ 2“新台幣1,042元
KEO 30125 Nc點樣鑽孔機118度1/2英寸Hss | AG3RGK 33UP24 301251機構/ 2“118度未塗佈1"左手高速鋼2"1機構/ 2“新台幣1,406元
KEO 30150-TIN Nc點樣鑽孔機118度1/8英寸錫| AG3RGL 33UP25 30150-TIN1機構/ 8“118度3機構/ 8“右手高速鋼1.25“1機構/ 8“新台幣374元
KEO 30151-TIN Nc點樣鑽90度Rh 1/8英寸Hss | AG3RGM 33UP26 30151-TIN1機構/ 8“90度3機構/ 8“右手高速鋼1.25“1機構/ 8“新台幣379元
KEO 34581-TIN Nc點樣鑽120度Rh 5/8英寸錫| AG3RGN 33UR03 34581-TIN5機構/ 8“120度1"右手碳化物3.5“5機構/ 8“新台幣7,270元
KEO 34585 Nc點樣鑽82度5/8英寸硬質合金| AG3RGP 33UR04 345855機構/ 8“82度未塗佈1"右手碳化物3.5“5機構/ 8“新台幣6,243元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KEO 38344 數控定心鑽 82 度 Rh 3/4 英寸高速
新台幣4,715元 /單元