項目 | s孔 |
身體直徑 | 1機構/ 2“ |
切割能力 | 1機構/ 2“ |
完 | 錫 |
夾角 | 82度 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
件數 | 1 |
總長度 | 2" |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄長度 | 1" |
類別 | 中心鉸刀 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207600061 |
型號 | 身體直徑 | 切割能力 | 完 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50148-TIN | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 錫 | 1.5“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣670元 | |
50346-TIN | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 錫 | 2.625“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 新台幣1,833元 | |
50386-TIN | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 錫 | 1.75“ | 1機構/ 4“ | 7機構/ 8“ | 新台幣814元 | |
50586-TIN | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 錫 | 2.25“ | 3機構/ 8“ | 1" | 新台幣1,332元 | |
51008-TIN | 1" | 1" | 錫 | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 新台幣3,034元 | |
51258-TIN | 1-1 / 4“ | 1-1 / 4“ | 錫 | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 新台幣6,335元 | |
51508-TIN | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | 錫 | 2.875“ | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 新台幣8,814元 |