ANVIL Schedule 80 無縫封閉管接頭
篩選
基本連接類型: 兩端都有螺紋 , 機身材質: 黑鋼 , 長度: 關閉 , 最大限度。 壓力: 3000 PSI , 最大限度。 蒸汽壓力: 300度F時550 psi WSP , 日程: 80 , 無縫/焊接: 無縫 , 螺紋類型: NPT
次數 | 型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0332600204 | 0.125“ | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.095“ | NT$266 | |
A | 0332604800 | 0.250“ | 0.504“ | 1機構/ 4“ | 0.119“ | NT$278 | |
A | 0332609403 | 0.375“ | 0.675“ | 3機構/ 8“ | 0.126“ | NT$337 | |
A | 0332614007 | 0.500“ | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 0.147“ | NT$165 | |
A | 0332618602 | 0.750“ | 1.05“ | 3機構/ 4“ | 0.154“ | NT$193 | |
A | 0332623206 | 1.000“ | 1.315“ | 1" | 0.179“ | NT$256 | |
A | 0332627603 | 1.25“ | 1.66“ | 1.25“ | 0.191“ | NT$328 | |
A | 0332632009 | 1.500“ | 1.9“ | 1.5“ | 0.2“ | NT$386 | |
A | 0332636406 | 2" | 2.375“ | 2" | 0.218“ | NT$450 | |
A | 0332640606 | 2.5“ | 2.875“ | 2.5“ | 0.276“ | NT$1,520 | |
A | 0332644608 | 3" | 3.5“ | 3" | 0.3“ | NT$2,009 | |
A | 0332652205 | 4" | 4.5“ | 4" | 0.337“ | NT$2,660 | |
A | 0332655802 | 5" | 5.563“ | 5" | 0.375“ | NT$3,867 | |
A | 0332659002 | 6" | 6.625“ | 6" | 0.432“ | NT$4,077 |