項目 | 封閉管接頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
內部Dia。 | 0.750“ |
總長: | 關閉 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 300度F時550 psi WSP |
外直徑。 | 1.05“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
活動行程 | 80 |
無縫/焊接 | 無縫 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.154“ |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0332600204 | 0.125“ | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.095“ | 新台幣266元 | |
0332604800 | 0.250“ | 0.504“ | 1機構/ 4“ | 0.119“ | 新台幣278元 | |
0332609403 | 0.375“ | 0.675“ | 3機構/ 8“ | 0.126“ | 新台幣337元 | |
0332614007 | 0.500“ | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 0.147“ | 新台幣165元 | |
0332623206 | 1.000“ | 1.315“ | 1" | 0.179“ | 新台幣256元 | |
0332627603 | 1.25“ | 1.66“ | 1.25“ | 0.191“ | 新台幣328元 | |
0332632009 | 1.500“ | 1.9“ | 1.5“ | 0.2“ | 新台幣386元 |