項目 | 封閉管接頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
內部Dia。 | 2" |
總長: | 關閉 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 300度F時550 psi WSP |
外直徑。 | 2.375“ |
管道尺寸 | 2" |
活動行程 | 80 |
無縫/焊接 | 無縫 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.218“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 5.46 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0332600204 | 0.125“ | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.095“ | 新台幣240元 | |
0332604800 | 0.250“ | 0.504“ | 1機構/ 4“ | 0.119“ | 新台幣253元 | |
0332609403 | 0.375“ | 0.675“ | 3機構/ 8“ | 0.126“ | 新台幣304元 | |
0332614007 | 0.500“ | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 0.147“ | 新台幣152元 | |
0332618602 | 0.750“ | 1.05“ | 3機構/ 4“ | 0.154“ | 新台幣178元 | |
0332623206 | 1.000“ | 1.315“ | 1" | 0.179“ | 新台幣242元 | |
0332627603 | 1.25“ | 1.66“ | 1.25“ | 0.191“ | 新台幣298元 |