項目 | s孔 |
身體直徑 | 5機構/ 8“ |
切割能力 | 5機構/ 8“ |
完 | 未塗佈 |
夾角 | 110度 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
件數 | 1 |
總長度 | 2.25“ |
小腿Dia | 3機構/ 8“ |
刀柄長度 | 1" |
類別 | 中心鉸刀 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 6.99 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207600061 |
型號 | 身體直徑 | 切割能力 | 完 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50121 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 未塗佈 | 2" | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣776元 | |
50121-TIN | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 錫 | 2" | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣731元 | |
50141-TIN | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 錫 | 1.5“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣488元 | |
50341 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 未塗佈 | 2.625“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 新台幣1,593元 | |
50349-TIN | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 錫 | 2.625“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 新台幣1,895元 | |
50381 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 未塗佈 | 1.75“ | 1機構/ 4“ | 7機構/ 8“ | 新台幣637元 | |
50389-TIN | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 錫 | 1.75“ | 1機構/ 4“ | 7機構/ 8“ | 新台幣595元 |