項目 | s孔 |
身體直徑 | 2" |
切割能力 | 2" |
完 | 錫 |
夾角 | 90度 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
件數 | 1 |
總長度 | 3.25“ |
小腿Dia | 3機構/ 4“ |
刀柄長度 | 1.25“ |
類別 | 中心鉸刀 |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8207600061 |
型號 | 身體直徑 | 切割能力 | 完 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51129 | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | 未塗佈 | 2.875“ | 3機構/ 4“ | 新台幣6,415元 | |
51129-TIN | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | 錫 | 2.875“ | 3機構/ 4“ | 新台幣7,743元 | |
51149 | 1-1 / 4“ | 1-1 / 4“ | 未塗佈 | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣4,691元 | |
51149-TIN | 1-1 / 4“ | 1-1 / 4“ | 錫 | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣5,400元 | |
51349 | 1-3 / 4“ | 1-3 / 4“ | 未塗佈 | 3" | 3機構/ 4“ | 新台幣8,111元 | |
51349-TIN | 1-3 / 4“ | 1-3 / 4“ | 錫 | 3" | 3機構/ 4“ | 新台幣10,072元 | |
52009 | 2" | 2" | 未塗佈 | 3.25“ | 3機構/ 4“ | 新台幣11,173元 |