項目 | s孔 |
身體直徑 | 1" |
切割能力 | 19/64至59/64“ |
完 | 錫 |
夾角 | 90度 |
材料 | 鈷 |
長笛數量 | 0 |
總長度 | 3" |
小腿Dia | 3機構/ 8“ |
刀柄長度 | 1.25“ |
類別 | 單端 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8207904500 |
原產地 | US |
型號 | 身體直徑 | 切割能力 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
53520-氮化鈦 | 5機構/ 16“ | 3/32至9/32“ | 1.875“ | 1機構/ 4“ | 新台幣872元 | |
53521-氮化鈦 | 3機構/ 8“ | 9/64至11/32“ | 1.875“ | 1機構/ 4“ | 新台幣988元 | |
53522-氮化鈦 | 1機構/ 2“ | 5/32至29/64“ | 2" | 5機構/ 16“ | 新台幣1,284元 | |
53523-氮化鈦 | 5機構/ 8“ | 11/64至37/64“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,557元 | |
53524-氮化鈦 | 3機構/ 4“ | 13/64至45/64“ | 2.75“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,211元 | |
53526-氮化鈦 | 1-1 / 4“ | 23/64 to 1-3/32" | 3.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣6,514元 |