項目 | 沉孔套裝 |
孔直徑。 | 0.260至0.789“ |
材料 | 鈷鋼 |
長笛數量 | 3 |
件數 | 7 |
總長度 | 3“到6” |
飛行員直徑 | 0.169至0.531英寸 |
飛行員長度 | 7/32至1/2英寸 |
螺絲尺寸 | #6至1/2“ |
螺絲類型 | 內六角螺釘 |
小腿Dia | 7/32至1/2“ |
內含尺寸 | #6,#8,#10、1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2“ |
次數 | 1/32“間隙 |
類別 | 內置飛行員 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 件數 | 螺絲尺寸 | 螺絲類型 | 內含尺寸 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55239 | 0.228至0.757“ | 7 | #6至1/2“ | 內六角螺釘 | #6,#8,#10、1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2“ | 標稱/緊密配合 | 新台幣21,415元 | |
55240 | 0.244至0.773“ | 7 | #6至1/2“ | 內六角螺釘 | #6,#8,#10、1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2“ | 1/64“間隙 | 新台幣26,366元 | |
56224 | - | 6 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 | 線程之前 | M3,M4,M5,M6,M8,M10 | 公制 | 新台幣17,036元 | |
56225 | - | 6 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 | 精細 | M3,M4,M5,M6,M8,M10 | 公制 | 新台幣17,656元 | |
56226 | - | 6 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 | Medium | M3,M4,M5,M6,M8,M10 | 公制 | 新台幣18,127元 |