項目 | 沉孔套裝 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 鈷鋼 |
長笛數量 | 3 |
件數 | 6 |
螺絲尺寸 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 |
螺絲類型 | Medium |
刀柄長度 | 標準 |
內含尺寸 | M3,M4,M5,M6,M8,M10 |
次數 | 公制 |
螺紋尺寸 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 |
管徑 | 1-1 / 2英寸 |
類別 | 內置飛行員 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207600061 |
型號 | 孔直徑。 | 件數 | 螺絲尺寸 | 螺絲類型 | 內含尺寸 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55239 | 0.228至0.757“ | 7 | #6至1/2“ | 內六角螺釘 | #6,#8,#10、1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2“ | 標稱/緊密配合 | 新台幣21,415元 | |
55240 | 0.244至0.773“ | 7 | #6至1/2“ | 內六角螺釘 | #6,#8,#10、1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2“ | 1/64“間隙 | 新台幣26,366元 | |
55241 | 0.260至0.789“ | 7 | #6至1/2“ | 內六角螺釘 | #6,#8,#10、1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2“ | 1/32“間隙 | 新台幣27,619元 | |
56224 | - | 6 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 | 線程之前 | M3,M4,M5,M6,M8,M10 | 公制 | 新台幣17,036元 | |
56225 | - | 6 | M3, M4, M5,M6,M8,M10 | 精細 | M3,M4,M5,M6,M8,M10 | 公制 | 新台幣17,656元 |