項目 | 銑刀 |
刀具直徑 | 1.25“ |
面寬 | 1機構/ 2“ |
完 | 未塗佈 |
夾角 | 60度 |
左/右手 | 右手 |
材料 | 硬質合金頭 |
件數 | 1 |
齒數 | 4 |
總長度 | 2.75“ |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 5機構/ 8“ |
齒型 | 直行 |
類別 | 燕尾 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 8207706060 |
型號 | 頸部直徑 | 螺栓尺寸 | 刀具直徑 | 齒數 | 總長度 | 柄 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70120 | 3 7機構/ 16“ | 31機構/ 32“ | 25機構/ 64“ | 8 | - | 與韋爾登平直 | 3機構/ 4“ | 1/2 | 新台幣9,643元 | |
70140 | 2 19機構/ 32“ | 9機構/ 16“ | 15機構/ 64“ | 8 | - | 與韋爾登平直 | 1機構/ 2“ | 1/4 | 新台幣5,415元 | |
70340 | 4 7機構/ 16“ | 1 15機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | 8 | - | 與韋爾登平直 | 1" | 3/4 | 新台幣15,331元 | |
70380 | 3 1機構/ 4“ | 25機構/ 32“ | 21機構/ 64“ | 8 | - | 與韋爾登平直 | 3機構/ 4“ | 3/8 | 新台幣8,505元 | |
70560 | 2 11機構/ 16“ | 21機構/ 32“ | 17機構/ 64“ | 8 | - | 與韋爾登平直 | 1機構/ 2“ | 5/16 | 新台幣5,761元 | |
70580 | 3 15機構/ 16“ | 1 1機構/ 4“ | 31機構/ 64“ | 8 | - | 與韋爾登平直 | 1" | 5/8 | 新台幣12,957元 | |
71000 | 4 13機構/ 16“ | 1 27機構/ 32“ | 1 1機構/ 32“ | 12 | - | 與韋爾登平直 | 1 1機構/ 4“ | 1 | 新台幣25,913元 |