項目 | 浮球閥帶螺紋出口 |
主體材料 | PVC |
相容性測試 | NSF / ANSI 61,標準169 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
安裝 | 艙壁 |
桿螺紋 | 1 / 4-20 |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
閥流量-流量(1) | 7加侖/分鐘 |
閥流量-流量(2) | 60加侖/分鐘 |
閥流量-壓力(1) | 5.8 PSI |
閥流量-壓力(2) | 40 PSI |
閥門材質 | PVC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 32 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |