Kern And Sohn 281-401 | 彈簧秤,最大 300g 稱重,2g 可讀性 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN 281-401 彈簧秤,最大 300g 稱重,2g 可讀性

有現貨
貨號:CE8EVC 型號:281-401

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,089 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彈簧秤
錶殼寬度220mm
直徑12mm
外殼尺寸點¯x220 12 12毫米×
房屋高度12 mm
外殼長度12 mm
總長:220至320 mm
產品數據表kern-and-sohn-281-401.pdf
可讀性2g
稱量容量300g

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)1.7
船長(厘米)2.6
船寬(厘米)23
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號外殼尺寸價錢
KERN AND SOHN 281-101 彈簧秤,最大 10 克稱重,0.1g 可讀性 | CE8EUW 281-101點¯x220 12 12毫米×新台幣4,089元
KERN AND SOHN 281-151 彈簧秤,最大 30 克稱重,0.25g 可讀性 | CE8EUX 281-151點¯x220 12 12毫米×新台幣3,582元
KERN AND SOHN 281-201 彈簧秤,最大 60 克稱重,0.5g 可讀性 | CE8EVA 281-201點¯x220 12 12毫米×新台幣3,582元
KERN AND SOHN 281-301 彈簧秤,最大 100 克稱重,1g 可讀性 | CE8EVB 281-301點¯x220 12 12毫米×新台幣3,582元
KERN AND SOHN 281-451 彈簧秤,最大 600 克稱重,5g 可讀性 | CE8EVD 281-451點¯x220 12 12毫米×新台幣4,284元
KERN AND SOHN 281-601 彈簧秤,最大 1000 克稱重,10g 可讀性 | CE8EVE 281-601點¯x215 12 12毫米×新台幣4,089元
KERN AND SOHN 281-752 彈簧秤,最大 2500 克稱重,20g 可讀性 | CE8電子觀景器 281-752點¯x225 12 12毫米×新台幣4,478元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN 281-401 彈簧秤,最大 300g 稱重,2g 可讀性
新台幣4,089元 /單元