Kern And Sohn 287-108 | 彈簧秤,最大 500g 稱重,5g 可讀性 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN 287-108 彈簧秤,最大 500g 稱重,5g 可讀性

有現貨
貨號:CE8EWL 型號:287-108

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,193 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彈簧秤
錶殼寬度225mm
直徑12mm
數字讀數5g
外殼尺寸點¯x225 12.2 12.2毫米×
房屋高度12.2 mm
外殼長度12.2 mm
總長:225至330 mm
產品數據表kern-and-sohn-287-108.pdf
可讀性5g
單位g
稱量容量500g

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)1.7
船長(厘米)2.6
船寬(厘米)23
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號可讀性價錢
KERN AND SOHN 287-100 彈簧秤,最大 10 克稱重,0.1g 可讀性 | CE8EWG 287-1000.1g新台幣3,193元
KERN AND SOHN 287-102 彈簧秤,最大 20 克稱重,0.2g 可讀性 | CE8EWH 287-1020.2g新台幣3,193元
KERN AND SOHN 287-104 彈簧秤,最大 50 克稱重,0.5g 可讀性 | CE8EWJ 287-1040.5g新台幣3,193元
KERN AND SOHN 287-106 彈簧秤,最大 100 克稱重,1g 可讀性 | CE8EWK 287-1061g新台幣3,193元
KERN AND SOHN 287-110 彈簧秤,最大 1000 克稱重,10g 可讀性 | CE8EWM 287-11010g新台幣3,582元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN 287-108 彈簧秤,最大 500g 稱重,5g 可讀性
新台幣3,193元 /單元