Kern And Sohn 337-12 | 測試重量,60 X 114mm 圓筒尺寸,2kg 標稱值 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN 337-12 測試砝碼,60 x 114mm 圓筒尺寸,2Kg 標稱值 | CE8FVK

KERN AND SOHN 337-12 測試砝碼,60 x 114mm 圓筒尺寸,2Kg 標稱值

有現貨
貨號:CE8FVK 型號:337-12

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,440 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測試重量
氣缸尺寸60 x 114毫米
面值2Kg
標稱重量2000g
OIML類F2
產品數據表kern-and-sohn-337-12.pdf
公差30mg

送貨信息:

船重(kg) 2
船高(厘米)11.4
船長(厘米)6
船寬(厘米)6
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號氣缸尺寸面值價錢
KERN AND SOHN 337-01 測試砝碼,6 x 6mm 圓筒尺寸,1g 標稱值 | CE8FUN 337-016 x 6毫米-新台幣1,007元
KERN AND SOHN 337-02 測試砝碼,6 x 11mm 圓筒尺寸,2g 標稱值 | CE8FUQ 337-026 x 11毫米-新台幣1,051元
KERN AND SOHN 337-03 測試砝碼,8 x 16.5mm 圓筒尺寸,5g 標稱值 | CE8FUT 337-038 x 16.5毫米-新台幣1,139元
KERN AND SOHN 337-04 測試砝碼,10 x 19mm 圓筒尺寸,10g 標稱值 | CE8FUV 337-0410 x 19毫米-新台幣1,226元
KERN AND SOHN 337-05 測試砝碼,13 x 23.5mm 圓筒尺寸,20g 標稱值 | CE8FUX 337-0513 x 23.5毫米-新台幣1,270元
KERN AND SOHN 337-06 測試砝碼,18 x 29.5mm 圓筒尺寸,50g 標稱值 | CE8FUZ 337-0618 x 29.5毫米-新台幣1,402元
KERN AND SOHN 337-07 測試砝碼,22 x 39mm 圓筒尺寸,100g 標稱值 | CE8FVB 337-0722 x 39毫米-新台幣1,577元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN 337-12 測試砝碼,60 x 114mm 圓筒尺寸,2Kg 標稱值
新台幣6,440元 /單元