項目 | 平衡量表 |
校準等級 | I |
校準值 | 0.001g |
錶殼寬度 | 210mm |
位數 | 15mm |
數字讀數 | 0.1mg |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x210 340 330毫米× |
房屋高度 | 330 mm |
外殼長度 | 340 mm |
外殼材質 | 塑料 |
線性 | +/- 0.0003克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
最小重量 | 0.01g |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-alj-160-4am.pdf |
可讀性 | 0.0001克,0.1毫克 |
重現性 | 0.0001g |
Settling Time | 4秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 1mg |
計件的最小零件重量(正常) | 10mg |
單位 | ct、dwt、g、gn、lb、mg、mo、oz、ozt、tl |
稱量容量 | 160g |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱量面直徑 | 80 mm |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 61.5 |
船長(厘米) | 51.5 |
船寬(厘米) | 40 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 線性 | 可讀性 | Settling Time | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALJ 160-4A | +/- 0.0003克 | 0.0001克,0.1毫克 | 4秒。 | 新台幣62,215元 | ||
ALJ 200-5DA | +/-0.0001, 0.0002 克 | 0.00001、0.0001g、0.01/0.1mg | 10,6 秒。 | 新台幣98,580元 | ||
ALJ 250-4A | +/- 0.0003克 | 0.0001克,0.1毫克 | 4秒。 | 新台幣63,529元 | ||
ALJ 250-凌晨 4 點 | +/- 0.0003克 | 0.0001克,0.1毫克 | 4秒。 | 新台幣65,282元 | ||
ALJ 310-4A | +/- 0.0003克 | 0.0001克,0.1毫克 | 4秒。 | 新台幣65,720元 | ||
ALJ 500-4A | +/- 0.0004克 | 0.0001克,0.1毫克 | 4秒。 | 新台幣98,580元 | ||
ALJ 210-5A | +/- 0.0001克 | 0.00001g | 6秒。 | 新台幣144,585元 |