項目 | 計數秤 |
電池充電時間 | 14小時。 |
錶殼寬度 | 315mm |
位數 | 20mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x315 350 180毫米× |
房屋高度 | 180 mm |
外殼長度 | 350 mm |
輸入電壓 | 110 至 230V 交流 |
線性 | +/- 0.004克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0度C |
最小負荷 | 0.05g /片 |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-cfs-300-3.pdf |
可讀性 | 0.001g |
重現性 | 0.002g |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 5mg |
計件的最小零件重量(正常) | 50mg |
單位 | g |
稱量容量 | 0.3kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱量面直徑 | 80 mm |
船重(kg) | 5.5 |
船高(厘米) | 22.5 |
船長(厘米) | 54.5 |
船寬(厘米) | 63 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 單位 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 輸入電壓 | 線性 | 矩形稱重面尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糧安委 15K0.2 | 公斤、磅 | 點¯x315 350 180毫米× | 180 mm | 225 mm | 295 mm | 110 至 230V 交流 | +/-0.0004 公斤 | 295 x 225毫米 | 新台幣13,241元 | ||
糧安委 30K0.5 | 公斤、磅 | 點¯x315 350 180毫米× | 180 mm | 225 mm | 295 mm | 220 至 240V 交流 | +/-0.001 公斤 | 295 x 225毫米 | 新台幣13,241元 | ||
糧安委 3K-5 | 公斤、磅 | 點¯x315 350 180毫米× | 180 mm | 225 mm | 295 mm | 110 至 230V 交流 | +/- 0.1克 | 295 x 225毫米 | 新台幣15,383元 | ||
糧安委 50K-3 | 公斤、磅 | 點¯x375 350 130毫米× | 130 mm | 240 mm | 370 mm | 220 至 240V 交流 | +/-0.002 公斤 | 370 x 240毫米 | 新台幣15,383元 | ||
糧安委 6K0.1 | 公斤、磅 | 點¯x315 350 180毫米× | 180 mm | 225 mm | 295 mm | 220 至 240V 交流 | +/-0.0002 公斤 | 295 x 225毫米 | 新台幣13,241元 |