項目 | 稱重傳感器 |
最高 環境溫度。 | 65度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -35度C |
標稱重量 | 75kg |
平台高度 | 400 mm |
平台寬度 | 350 mm |
產品數據表 | kern-and-sohn-cp-75-3p3.pdf |
稱量容量 | 75Kg |
稱重平台尺寸 | 點¯x350 400 0毫米× |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 3.5 |
船長(厘米) | 11.5 |
船寬(厘米) | 22.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱量容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CP 50-3P3 | 50kg | 新台幣2,959元 | ||
CP 100-3P3 | 100kg | 新台幣2,998元 | ||
CP 30-3P3 | - | 新台幣2,959元 | ||
CP 40-3P3 | 40Kg | 新台幣2,959元 |