項目 | 稱重傳感器 |
最高 環境溫度。 | 70度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -50度C |
標稱重量 | 250kg / 2.5千牛 |
產品數據表 | kern-and-sohn-cr-250-3p1.pdf |
稱量容量 | 250kg |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 6 |
船長(厘米) | 18 |
船寬(厘米) | 22 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱量容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
華潤1000-3P1 | 1000kg | 新台幣33,493元 | ||
華潤130-3P1 | 130kg | 新台幣38,166元 | ||
華潤2000-3P1 | 2000kg | 新台幣33,493元 | ||
華潤500-3P1 | 500kg | 新台幣33,493元 | ||
華潤60-3P1 | 60kg | 新台幣36,219元 |