項目 | 稱重傳感器 |
最高 環境溫度。 | 65度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -35度C |
標稱重量 | 500kg / 5千牛 |
產品數據表 | kern-and-sohn-cs-500-3p2.pdf |
稱量容量 | 500kg |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 6 |
船長(厘米) | 17 |
船寬(厘米) | 20.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱量容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CS 1000-3P2 | 1000kg | 新台幣11,464元 | ||
CS 100-3P2 | 100kg | 新台幣17,914元 | ||
CS 2000-3P2 | 2000kg | 新台幣13,241元 | ||
CS 250-3P2 | 250kg | 新台幣16,746元 | ||
CS 5000-3P2 | 5000kg | 新台幣15,772元 | ||
CS 50-3P2 | 50kg | 新台幣16,746元 | ||
CS 7500-3P2 | 7500Kg | 新台幣15,772元 |