項目 | 平衡量表 |
電池 | 9V塊 |
備用電池 | 12小時。 |
電池充電時間 | 10小時。 |
錶殼寬度 | 170mm |
位數 | 15mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x170 244 54毫米× |
房屋高度 | 54 mm |
外殼長度 | 244 mm |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/- 0.005克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-emb-200-3.pdf |
可讀性 | 0.001g |
重現性 | 0.001g |
Settling Time | 2.5秒。 |
單位 | 載重噸、克、盎司、盎司 |
稱量容量 | 200g |
秤盤材質 | 帶導電漆的塑料 |
稱量面直徑 | 82 mm |
船重(kg) | 1.21 |
船高(厘米) | 15 |
船長(厘米) | 29 |
船寬(厘米) | 22 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱量面直徑 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 外殼長度 | 線性 | 最高 環境溫度。 | Settling Time | 秤盤材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲工商局 1000-2 | 150 mm | 點¯x170 244 54毫米× | 54 mm | 244 mm | +/- 0.05克 | 35度C | 2.5秒。 | 塑料 | 新台幣8,762元 | ||
歐洲工商局 100-3 | 82 mm | 點¯x170 244 54毫米× | 54 mm | 244 mm | +/- 0.005克 | 35度C | 2.5秒。 | 帶導電漆的塑料 | 新台幣8,957元 | ||
歐洲工商局 1200-1 | 150 mm | 點¯x170 245 39毫米× | 39 mm | 245 mm | +/- 0.3克 | 35度C | 3秒。 | - | 新台幣3,115元 | ||
歐洲工商局 2000-2 | 150 mm | 點¯x170 244 52毫米× | 52 mm | 244 mm | +/- 0.05克 | 35度C | 2.5秒。 | - | 新台幣9,346元 | ||
歐洲工商局 200-2 | 105 mm | 點¯x170 244 39毫米× | 39 mm | 244 mm | +/- 0.02克 | 35度C | 2.5秒。 | - | 新台幣5,452元 | ||
歐洲工商局 2200-0 | 150 mm | 點¯x170 244 39毫米× | 39 mm | 244 mm | +/- 2克 | 35度C | 2.5秒。 | - | 新台幣2,336元 | ||
歐洲工商局 3000-1 | 150 mm | 點¯x170 245 39毫米× | 39 mm | 245 mm | +/- 0.3克 | 35度C | 3秒。 | - | 新台幣5,452元 |