扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN EMB 2000-2 學校天平,最大 2000 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8JHB

KERN AND SOHN EMB 2000-2 學校天平,最大 2000 克稱重,0.01g 可讀性

有現貨
貨號:CE8JHB 型號:EMB 2000-2

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,346 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平衡量表
電池9V塊
備用電池12小時。
電池充電時間10小時。
錶殼寬度170mm
位數15mm
顯示類型液晶顯示
外殼尺寸點¯x170 244 52毫米×
房屋高度52 mm
外殼長度244 mm
線性+/- 0.05克
材料塑料
最大限度。 環境濕度80%
最高 環境溫度。35度C
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。5度C
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-emb-2000-2.pdf
可讀性0.01g
重現性0.01g
Settling Time2.5秒。
單位載重噸、克、盎司、盎司
稱量容量2000g
稱量面直徑150 mm

送貨信息:

船重(kg) 1.25
船高(厘米)15
船長(厘米)29
船寬(厘米)22
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號稱量面直徑外殼尺寸房屋高度外殼長度線性最高 環境溫度。Settling Time秤盤材質價錢
KERN AND SOHN EMB 1000-2 學校天平,最大 1000 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8JGX 歐洲工商局 1000-2150 mm點¯x170 244 54毫米×54 mm244 mm+/- 0.05克35度C2.5秒。塑料新台幣8,762元
KERN AND SOHN EMB 100-3 學校天平,最大 100 克稱重,0.001g 可讀性 | CE8JGY 歐洲工商局 100-382 mm點¯x170 244 54毫米×54 mm244 mm+/- 0.005克35度C2.5秒。帶導電漆的塑料新台幣8,957元
KERN AND SOHN EMB 1200-1 學校天平,最大 1200 克稱重,0.1g 可讀性 | CE8JGZ 歐洲工商局 1200-1150 mm點¯x170 245 39毫米×39 mm245 mm+/- 0.3克35度C3秒。-新台幣3,115元
KERN AND SOHN EMB 200-2 學校天平,最大 200 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8JHE 歐洲工商局 200-2105 mm點¯x170 244 39毫米×39 mm244 mm+/- 0.02克35度C2.5秒。-新台幣5,452元
KERN AND SOHN EMB 200-3 學校天平,最大 200 克稱重,0.001g 可讀性 | CE8JHF 歐洲工商局 200-382 mm點¯x170 244 54毫米×54 mm244 mm+/- 0.005克35度C2.5秒。帶導電漆的塑料新台幣9,541元
KERN AND SOHN EMB 2200-0 學校天平,最大 2200 克稱重,1g 可讀性 | CE8JHH 歐洲工商局 2200-0150 mm點¯x170 244 39毫米×39 mm244 mm+/- 2克35度C2.5秒。-新台幣2,336元
KERN AND SOHN EMB 3000-1 學校天平,最大 3000 克稱重,0.1g 可讀性 | CE8JHJ 歐洲工商局 3000-1150 mm點¯x170 245 39毫米×39 mm245 mm+/- 0.3克35度C3秒。-新台幣5,452元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN EMB 2000-2 學校天平,最大 2000 克稱重,0.01g 可讀性
新台幣9,346元 /單元