扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN EOE 100K-2 包裹秤,最大 150 公斤稱重,50g 可讀性 | CE8JLC

KERN AND SOHN EOE 100K-2 包裹秤,最大 150 公斤稱重,50g 可讀性

有現貨
貨號:CE8JLC 型號:EOE 100K-2

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,620 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平衡量表
電池4 x 1.5V AA
備用電池100小時。
位數25mm
顯示類型液晶顯示
頻率50 / 60赫茲
輸入電壓100到240V
線性+/-0.1 公斤
最大限度。 環境濕度80%
最高 環境溫度。35度C
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。5度C
平台深度57 mm
平台高度305 mm
平台寬度315 mm
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-eoe-100k-2.pdf
可讀性50g
重現性0.05Kg
Settling Time2.5秒。
單位公斤、磅
稱量容量150kg
秤盤材質彩繪鋼
稱重平台尺寸點¯x315 305 57毫米×

送貨信息:

船重(kg) 4.9
船高(厘米)15
船長(厘米)37
船寬(厘米)37
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號線性平台深度平台高度平台寬度Settling Time單位稱重平台尺寸價錢
KERN AND SOHN EOE 10K-3 包裹秤,最大 15 公斤稱重,5g 可讀性 | CE8JLE EOE 10K-3+/-0.01 公斤57 mm305 mm315 mm2.5秒。公斤、磅點¯x315 305 57毫米×新台幣6,620元
KERN AND SOHN EOE 150K50L 包裹秤,最大 150Kg。稱重,50g 可讀性 | CE8JLF EOE 150K50L+/-0.1 公斤58 mm550 mm550 mm-公斤、磅點¯x550 550 58毫米×新台幣11,683元
KERN AND SOHN EOE 150K50XL 包裹秤,最大 150 公斤稱重,50g 可讀性 | CE8JLH EOE 150K50XL+/-0.1 公斤58 mm500 mm950 mm3秒。公斤、磅點¯x950 500 58毫米×新台幣12,462元
KERN AND SOHN EOE 300K100 包裹秤,最大 300Kg。稱重,100g 可讀性 | CE8JLJ EOE 300K100+/-0.2 公斤57 mm305 mm315 mm-公斤、磅點¯x315 305 57毫米×新台幣6,620元
KERN AND SOHN EOE 300K100L 包裹秤,最大 300Kg。稱重,100g 可讀性 | CE8JLK EOE 300K100L+/-0.2 公斤58 mm550 mm550 mm-公斤、磅點¯x550 550 58毫米×新台幣11,683元
KERN AND SOHN EOE 300K100XL 包裹秤,最大 300 公斤稱重,100g 可讀性 | CE8JLM EOE 300K100XL+/-0.2 公斤58 mm500 mm950 mm3秒。公斤、磅點¯x950 500 58毫米×新台幣12,462元
KERN AND SOHN EOE 30K-2 包裹秤,最大 35Kg。稱重,10g 可讀性 | CE8JLN EOE 30K-2+/-0.02 公斤57 mm305 mm315 mm2.5秒。公斤、磅點¯x315 305 57毫米×新台幣6,620元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN EOE 100K-2 包裹秤,最大 150 公斤稱重,50g 可讀性
新台幣6,620元 /單元