項目 | 平衡量表 |
電池 | 4 x 1.5V AA |
備用電池 | 100小時。 |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-0.2 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
平台深度 | 58 mm |
平台高度 | 550 mm |
平台寬度 | 550 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-eoe-300k100l.pdf |
可讀性 | 100g |
重現性 | 0.1Kg |
單位 | 公斤、磅 |
稱量容量 | 300kg |
秤盤材質 | 彩繪鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x550 550 58毫米× |
船重(kg) | 15.2 |
船高(厘米) | 8 |
船長(厘米) | 61.5 |
船寬(厘米) | 61.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 線性 | 平台深度 | 平台高度 | 平台寬度 | Settling Time | 單位 | 稱重平台尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOE 100K-2 | +/-0.1 公斤 | 57 mm | 305 mm | 315 mm | 2.5秒。 | 公斤、磅 | 點¯x315 305 57毫米× | 新台幣6,620元 | ||
EOE 10K-3 | +/-0.01 公斤 | 57 mm | 305 mm | 315 mm | 2.5秒。 | 公斤、磅 | 點¯x315 305 57毫米× | 新台幣6,620元 | ||
EOE 150K50L | +/-0.1 公斤 | 58 mm | 550 mm | 550 mm | - | 公斤、磅 | 點¯x550 550 58毫米× | 新台幣11,683元 | ||
EOE 150K50XL | +/-0.1 公斤 | 58 mm | 500 mm | 950 mm | 3秒。 | 公斤、磅 | 點¯x950 500 58毫米× | 新台幣12,462元 | ||
EOE 300K100 | +/-0.2 公斤 | 57 mm | 305 mm | 315 mm | - | 公斤、磅 | 點¯x315 305 57毫米× | 新台幣6,620元 | ||
EOE 300K100XL | +/-0.2 公斤 | 58 mm | 500 mm | 950 mm | 3秒。 | 公斤、磅 | 點¯x950 500 58毫米× | 新台幣12,462元 | ||
EOE 30K-2 | +/-0.02 公斤 | 57 mm | 305 mm | 315 mm | 2.5秒。 | 公斤、磅 | 點¯x315 305 57毫米× | 新台幣6,620元 |