扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN FCD 3K-3 台秤,最大 3000 克稱重,0.1g 可讀性 | CJ7ADX

KERN AND SOHN FCD 3K-3 台秤,最大 3000g 稱重,0.1g 可讀性

有現貨
貨號:CJ7ADX 型號:FCD 3K-3

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,373 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平衡量表
錶殼寬度340mm
位數25mm
顯示類型液晶顯示
頻率50 / 60赫茲
外殼尺寸點¯x340 320 110毫米×
房屋高度110 mm
外殼長度320 mm
輸入電壓100到240V
線性+/- 3克
最大限度。 環境濕度80%
最高 環境溫度。40度C
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。5度C
平台深度25 mm
平台高度230 mm
平台寬度300 mm
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-fcd-3k-3.pdf
可讀性0.1g
矩形稱重面尺寸230 x 300毫米
重現性2g
Settling Time3秒。
計件的最小零件重量(實驗室)500mg
計件的最小零件重量(正常)5g
單位克,公斤
稱量容量3000g
秤盤材質不銹鋼
稱重平台尺寸點¯x300 230 12.5毫米×
稱重表面深度300 mm
稱重表面寬度230 mm

送貨信息:

船重(kg) 2.95
船高(厘米)18.5
船長(厘米)40
船寬(厘米)33.5
原產地CN

文檔:

規格書

產品型號

產品型號線性平台深度可讀性計件的最小零件重量(實驗室)計件的最小零件重量(正常)稱量容量價錢
KERN AND SOHN FCD 10K-3 台秤,最大 15 公斤稱重,0.5g 可讀性 | CJ7ADV FCD 10K-3+/-0.015 公斤12.5 mm0.5g2.5g25g15kg新台幣8,373元
KERN AND SOHN FCD 30K-2 台秤,最大 30000g 稱重,1g 可讀性 | CJ7ADW FCD 30K-2+/- 30克12.5 mm1g5g50g30000g新台幣8,373元
KERN AND SOHN FCD 6K-3 台秤,最大 6000 克稱重,0.2g 可讀性 | CJ7ADY FCD 6K-3+/- 4克12.5 mm0.2g1g10g6000g新台幣8,373元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN FCD 3K-3 台秤,最大 3000g 稱重,0.1g 可讀性
新台幣8,373元 /單元