項目 | 平衡量表 |
電池 | 9V塊 |
備用電池 | 12小時。 |
電池充電時間 | 10小時。 |
錶殼寬度 | 270mm |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x270 323 110毫米× |
房屋高度 | 110 mm |
外殼長度 | 323 mm |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/- 3克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
平台深度 | 25 mm |
平台寬度 | 252 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-fce-3k1n.pdf |
可讀性 | 1g |
矩形稱重面尺寸 | 253 x 228毫米 |
重現性 | 2g |
Settling Time | 3秒。 |
單位 | g |
稱量容量 | 3kg |
秤盤材質 | 塑料 |
稱重平台尺寸 | 點¯x252 228 25毫米× |
稱重表面深度 | 228 mm |
稱重表面寬度 | 253 mm |
船重(kg) | 2.95 |
船高(厘米) | 18.5 |
船長(厘米) | 40 |
船寬(厘米) | 33.5 |
原產地 | DE |
型號 | 線性 | 平台深度 | 單位 | 稱重平台尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FCE 15K5N | +/- 15克 | 12.5 mm | g | 點¯x252 228 12.5毫米× | 新台幣5,257元 | |
FCE 30K10N | +/- 30克 | 12.5 mm | Kg | 點¯x252 228 12.5毫米× | 新台幣5,257元 | |
FCE 6K2N | - | - | g | - | 新台幣5,257元 |