項目 | 平衡量表 |
錶殼寬度 | 270mm |
外殼尺寸 | 點¯x270 323 110毫米× |
房屋高度 | 110 mm |
外殼長度 | 323 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-fce-6k2n.pdf |
可讀性 | 2g |
矩形稱重面尺寸 | 253 x 228毫米 |
Settling Time | 3秒。 |
單位 | g |
稱量容量 | 6kg |
秤盤材質 | 塑料 |
稱重表面深度 | 228 mm |
稱重表面寬度 | 253 mm |
船重(kg) | 2.95 |
船高(厘米) | 19 |
船長(厘米) | 40 |
船寬(厘米) | 34 |
原產地 | DE |
型號 | 線性 | 平台深度 | 單位 | 稱重平台尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FCE 15K5N | +/- 15克 | 12.5 mm | g | 點¯x252 228 12.5毫米× | 新台幣5,257元 | |
FCE 30K10N | +/- 30克 | 12.5 mm | Kg | 點¯x252 228 12.5毫米× | 新台幣5,257元 | |
FCE 3K1N | +/- 3克 | 25 mm | g | 點¯x252 228 25毫米× | 新台幣5,257元 |