扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN FK 250 電力測力計,最大 250 N。力,0.1 N 可讀性 | CE8JQP

KERN AND SOHN FK 250 電力測力計,最大 250 N 力,0.1 N 可讀性

有現貨
貨號:CE8JQP 型號:FK 250

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,710 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數字測力計
電池6 x 1.5V AA
備用電池25小時。
錶殼寬度195mm
位數18mm
顯示類型液晶顯示
外殼尺寸點¯x195 82 35毫米×
房屋高度35 mm
外殼長度82 mm
輸入電壓100到240V
最高 環境溫度。30度C
最高力250Ň
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。10度C
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-fk-250.pdf
可讀性0.1Ň

送貨信息:

船重(kg) 0.89
船高(厘米)8
船長(厘米)23
船寬(厘米)24.8
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號外殼尺寸外殼長度最高力可讀性價錢
KERN AND SOHN FK 10 電力測力計,最大 10 N。力,0.005 N 可讀性 | CE8JQK 第10章點¯x195 82 35毫米×82 mm10Ň0.005Ň新台幣10,710元
KERN AND SOHN FK 100 電力測力計,最大 100 N。力,0.05 N 可讀性 | CE8JQL 第100章點¯x195 84 35毫米×84 mm100Ň0.05Ň新台幣10,710元
KERN AND SOHN FK 1K 電力測力計,最大 1 kN力,0.5 N 可讀性 | CE8JQM 福建1K點¯x195 84 35毫米×84 mm1千牛0.5Ň新台幣10,710元
KERN AND SOHN FK 25 電力測力計,最大 25 N。力,0.01 N 可讀性 | CE8JQN 第25章點¯x132 84 35毫米×84 mm25Ň0.01Ň新台幣10,710元
KERN AND SOHN FK 50 電力測力計,最大 50 N。力,0.02 N 可讀性 | CE8JQQ 第50章點¯x195 82 35毫米×82 mm50Ň0.02Ň新台幣10,710元
KERN AND SOHN FK 500 電力測力計,最大 500 N。力,0.2 N 可讀性 | CE8JQR 第500章點¯x195 84 35毫米×84 mm500Ň0.2Ň新台幣10,710元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN FK 250 電力測力計,最大 250 N 力,0.1 N 可讀性
新台幣10,710元 /單元